Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ACIER CHR - 732709

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ACIER CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250710018

Réf. Sonepar

05169071001

Réf. Fournisseur

732709

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

La marque : Aerospot vous présente la référence : 732709

De la gamme de produit : Spot

Désignation technique:

  • Mercure osb ip65 gu10 cr acier chrome

Les atouts de l'article :

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot