Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ALU - 732702

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB IP65 GU10 CR ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718601

Réf. Sonepar

05169071860

Réf. Fournisseur

732702

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

La marque : Aerospot vous présente la référence : 732702

De la gamme de produit : Spot

Désignation technique:

  • Mercure osb ip65 gu10 cr alu

Les atouts de l'article :

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot