Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 3K ACB - 351613
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977485
Réf. Sonepar
05169697748
Réf. Fournisseur
351613
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 351613
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure osb kit ip65 5w sli 3k acb
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


