Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 3K BLC - 351611

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977508

Réf. Sonepar

05169697750

Réf. Fournisseur

351611

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351611

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 5w sli 3k blc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot