Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 4K NOIR - 351626

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977423

Réf. Sonepar

05169697742

Réf. Fournisseur

351626

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI 4K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot