Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 3K NOIR - 351606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977522
Réf. Sonepar
05169697752
Réf. Fournisseur
351606
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
indice de protection (IP):
IP65
MERCURE OSB Kit IP65 5W SLI DIM 3K NOIR
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


