Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 4K NOIR - 351706

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 5w SLI DIM 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977379

Réf. Sonepar

05169697737

Réf. Fournisseur

351706

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE OSB Kit IP65 5W SLI DIM 4K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot