Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 3K ACB - 351743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977232
Réf. Sonepar
05169697723
Réf. Fournisseur
351743
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 351743
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure osb kit ip65 6w sli 3k acb
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


