Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 4K BLC - 351751

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 4K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977201

Réf. Sonepar

05169697720

Réf. Fournisseur

351751

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351751

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 6w sli 4k blc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot