Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 4K CHR - 351759

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI 4K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977164

Réf. Sonepar

05169697716

Réf. Fournisseur

351759

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351759

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 6w sli 4k chrome

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot