Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB - 351723

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286977331

Réf. Sonepar

05169697733

Réf. Fournisseur

351723

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 351723

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 6w sli dim 3k acb

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot