Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w SLI DIM 4K NOIR - 351736
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977270
Réf. Sonepar
05169697727
Réf. Fournisseur
351736
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 351736
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Mercure osb kit ip65 6w sli dim 4k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


