Non retournable

Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w STEP CCT 3K-4K NOIR - 350806

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE OSB Kit IP65 6w STEP CCT 3K-4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286970264

Réf. Sonepar

05169697026

Réf. Fournisseur

350806

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Aerospot vous présente la référence : 350806

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure osb kit ip65 6w step cct 3k-4k noir

Les atouts de l'article :

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot