Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 5W SLI DIM 3K NOIR - 362606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701595900535
Réf. Sonepar
05169590053
Réf. Fournisseur
362606
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


