Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ACB - 362703

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701595900399

Réf. Sonepar

05169590039

Réf. Fournisseur

362703

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE PRO ISD Kit IP65 5w SLI DIM 4K ACB

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot