Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB - 362723

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701595900344

Réf. Sonepar

05169590034

Réf. Fournisseur

362723

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE PRO ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K ACB

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot