Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K NOIR - 362726

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701595900337

Réf. Sonepar

05169590033

Réf. Fournisseur

362726

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE PRO ISD Kit IP65 6w SLI DIM 3K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot