Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 6W SMART WIFI NOIR - 362506

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE PRO ISD Kit IP65 6W SMART WIFI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701595900580

Réf. Sonepar

05169590058

Réf. Fournisseur

362506

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

MERCURE PRO ISD Kit IP65 6W SMART WIFI NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot