Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE RIV LED 5W SLI 3000K BLC - 151911

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE RIV LED 5W SLI 3000K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286971919

Réf. Sonepar

05169697191

Réf. Fournisseur

151911

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 151911

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure riv led 5w sli 3000k blc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot