Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE RIV LED 6W SLI 4000K BLC - 151951

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE RIV LED 6W SLI 4000K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286971940

Réf. Sonepar

05169697194

Réf. Fournisseur

151951

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 151951

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure riv led 6w sli 4000k blc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot