Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE SLIM IP65 6W SMART WIFI NOIR - 150506

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM IP65 6W SMART WIFI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250718472

Réf. Sonepar

05169071847

Réf. Fournisseur

150506

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Aerospot vous présente la référence : 150506

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Mercure slim ip65 6w smart wifi noir

Les atouts de l'article :

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot