Aerospot - MERCURE SLIM MAX IP65 CHROME - 153209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286977935
Réf. Sonepar
05169153209
Réf. Fournisseur
153209
Marque
Aerospot
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
MERCURE SLIM MAX IP65 CHROME
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


