Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE SLIM PRO 5w SLI 3K ALU - 157302

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM PRO 5w SLI 3K ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286979564

Réf. Sonepar

05169697956

Réf. Fournisseur

157302

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE SLIM PRO 5w SLI 3K ALU

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot