Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE SLIM PRO 6w SLI 4K NOIR - 157146

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE SLIM PRO 6w SLI 4K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286979694

Réf. Sonepar

05169697969

Réf. Fournisseur

157146

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

couleur du boîtier/corps:

noir

MERCURE SLIM PRO 6w SLI 4K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot