Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - TRITON MBA IP65 NF 6W SLI DIM 3K ACB - 147303

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON MBA IP65 NF 6W SLI DIM 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286975429

Réf. Sonepar

05169697542

Réf. Fournisseur

147303

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 147303

De la gamme de produit : Mba-ip65 nf

Désignation technique:

  • Triton mba ip65 nf 6w sli dim bc acb

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot