Aerospot - TRITON OSB IP65 5W SLI 3K BLC - 168171

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON OSB IP65 5W SLI 3K BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976464

Réf. Sonepar

05169697646

Réf. Fournisseur

168171

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

TRITON OSB IP65 5W SLI 3K BLC

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot