Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - TRITON OSB IP65 5W SLI 4K ACB - 168183

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON OSB IP65 5W SLI 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976433

Réf. Sonepar

05169697643

Réf. Fournisseur

168183

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 168183

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Triton osb ip65 5w sli 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot