Aerospot - TRITON OSB IP65 5W SLI 4K BLC - 168181
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976440
Réf. Sonepar
05169697644
Réf. Fournisseur
168181
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Aerospot vous présente la référence : 168181
De la gamme de produit : Kit
Désignation technique:
- Triton osb ip65 5w sli 4k blc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


