Aerospot - TRITON OSB IP65 6W 3K-4K SWITCH CCT DIM ACIER BROSSE - 166283
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286971735
Réf. Sonepar
05169697173
Réf. Fournisseur
166283
Marque
Aerospot
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
acier
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


