Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - TRITON OSB IP65 6W SLI 4K ACB - 168253

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON OSB IP65 6W SLI 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976358

Réf. Sonepar

05169697635

Réf. Fournisseur

168253

Marque

Aerospot

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 168253

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Triton osb ip65 6w sli 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot