Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - TRITON SLIM IP65 EO 5W SLI Dim 4K ACB - 167143

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON SLIM IP65 EO 5W SLI Dim 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976631

Réf. Sonepar

05169697663

Réf. Fournisseur

167143

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 167143

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Triton slim ip65 eo 5w sli dim 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot