Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - TRITON SLIM IP65 EO 6W SLI Dim 4K ACB - 167213

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - TRITON SLIM IP65 EO 6W SLI Dim 4K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976556

Réf. Sonepar

05169697655

Réf. Fournisseur

167213

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 167213

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Triton slim ip65 eo 6w sli dim 4k acb

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot