Aerospot - TRITON SPOT IP65 EO CR GU10 BLC - 765001

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250713651

Réf. Sonepar

05169071365

Réf. Fournisseur

765001

Marque

Aerospot

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

TRITON SPOT IP65 EO CR GU10 BLC

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot