Aet - Cabine d insonorisation max 25dB Acier galvanisé Jaune - CABINSONOR

AET
CopieCopie
Aet - Cabine d insonorisation max 25dB Acier galvanisé Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • isolation acoustique - 25 dB

  • hauteur - 985 mm

  • largeur - 590 mm

  • profondeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703019338

Réf. Sonepar

00576004609

Réf. Fournisseur

CABINSONOR

Marque

Aet

isolation acoustique:

25 dB

hauteur:

985 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

500 mm

Cabine d insonorisation max 25dB Acier galvanisé Jaune

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet