Aet - Téléphone analogique étanche 21 touches écran lcd Rouge - FERNTEL3-21-R

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)

  • avec affichage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703042138

Réf. Sonepar

00576004693

Réf. Fournisseur

FERNTEL3-21-R

Marque

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

avec affichage:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.

Les Atouts de l'article:

Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.Résiste à l'humidité et la corrosion Boîtier et composants trés robustes Puissance sonore de 95 dB Touche de commande

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet