Aet - Téléphone analogique étanche Sans clavier - Jaune - clavier Inox - FERNTEL3-0-J-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Non
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)
cordon du combiné - cordon d'armature en acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703034249
Réf. Sonepar
00576003152
Réf. Fournisseur
FERNTEL3-0-J-IN
Marque
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Non
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
polycarbonate (PC)
cordon du combiné:
cordon d'armature en acier
avec affichage:
Non
couleur du boîtier/corps:
jaune
Les Atouts de l'article:
Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.Résiste à l'humidité et la corrosion Boîtier et composants trés robustes Puissance sonore de 95 dB Touche de commande
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


