Aet - Téléphone mural étanche IP65 Analogique avec clavier - FERNTELW2-CLA-IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)
cordon du combiné - cordon d'armature en acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703062334
Réf. Sonepar
00576003156
Réf. Fournisseur
FERNTELW2-CLA-IN
Marque
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
polycarbonate (PC)
cordon du combiné:
cordon d'armature en acier
matériau du clavier:
acier inoxydable 316 (V4A)
Les Atouts de l'article:
Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.Résiste à l'humidité et la corrosion Boîtier et composants trés robustes Puissance sonore de 80 dB Touche de commande
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


