Aet - Avertisseur 100dB avec feu LED 90 - 260Vca fixe optique Rouge IP65 - F100BL2303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703046143
Réf. Sonepar
00576000789
Réf. Fournisseur
F100BL2303
Marque
Aet
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
consommation d'électricité:
0.042 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière continue
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


