Aet - Avertisseur compact 100dB 10 à 30Vcc/ca IP65 - F100B024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - programmable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665703045863

Réf. Sonepar

00576004235

Réf. Fournisseur

F100B024

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

100 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.024 A

température ambiante:

-25...50 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet