Non retournable

Aet - Avertisseur sonore 108dB 115Vca IP65 - F573115

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 115 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703050010

Réf. Sonepar

00576000892

Réf. Fournisseur

F573115

Marque

Aet

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

105 dB

tension nominale:

115 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.2 A

température ambiante:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Le F573 est un avertisseur sonore électromécanique de 105 dB à 1 m. Son indice de protection élevé (IP65) le rend parfaitement étanche.

Les Atouts de l'article:

Le F573 est un avertisseur sonore électromécanique de 105 dB à 1 m. Son indice de protection élevé (IP65) le rend parfaitement étanche. Indice de protection élevé (IP65) Puissance sonore (105 dB à 1m) Avertisseur compact et facile à installer Tech

Les Atouts de la gamme:

SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet