Aet - Avertisseur sonore 108dB 24Vcc IP65 - F573024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
volume - 105 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703047300
Réf. Sonepar
00576000891
Réf. Fournisseur
F573024
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
métal
volume:
105 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.3 A
température ambiante:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le F573 est un avertisseur sonore électromécanique de 105 dB à 1 m. Son indice de protection élevé (IP65) le rend parfaitement étanche. Indice de protection élevé (IP65) Puissance sonore (105 dB à 1m) Avertisseur compact et facile à installer Tech
Les Atouts de la gamme:
SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


