Aet - Boitier précâblé pour 2 feux Alimentation CC -Boitier rouge IP66 - BRC-L2V2024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -40...70 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 86.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703142821

Réf. Sonepar

00576314282

Réf. Fournisseur

BRC-L2V2024

Marque

Aet

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86.4 mm

hauteur:

261.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus.

Les Atouts de l'article:

Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus. Large choix de couleurs et de tensions

Les Atouts de la gamme:

EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet