Aet - Boitier précâblé pour 3 feux Alimentation CC -Boitier gris IP66 - BRC-L3V2024-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - gris
température ambiante - -40...70 °C
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703150338
Réf. Sonepar
00576315033
Réf. Fournisseur
BRC-L3V2024-G
Marque
Aet
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-40...70 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
86.4 mm
hauteur:
350.1 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les colonnes BRC-L sont des colonnes lumineuses pré-câblées sur lesquelles il est possible de monter jusqu'à 4 feux flash ou LED, au choix. Feux non inclus. Large choix de couleurs et de tensions
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


