Aet - Bordure sensible 1M Noir Haute sensibilité - Sortie 1 coté - TS28-1000FAB-FS-OE-2000Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 26.5 mm
force max. par cm² - 60 N
température ambiante - -20...50 °C
longueur de câble de raccordement - 2 m
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703149530
Réf. Sonepar
00576314953
Réf. Fournisseur
TS28-1000FAB-FS-OE-2000Y
Marque
Aet
largeur:
26.5 mm
force max. par cm²:
60 N
température ambiante:
-20...50 °C
longueur de câble de raccordement:
2 m
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


