Aet - Bordure sensible 1M Noir Moyenne sensibilité - TS26C-1000FAB-FS-OE-2000Y

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25.4 mm

  • force max. par cm² - 140 N

  • température ambiante - -20...50 °C

  • longueur de câble de raccordement - 0.45 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703149509

Réf. Sonepar

00576314950

Réf. Fournisseur

TS26C-1000FAB-FS-OE-2000Y

Marque

Aet

largeur:

25.4 mm

force max. par cm²:

140 N

température ambiante:

-20...50 °C

longueur de câble de raccordement:

0.45 m

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

ATTENTION : FONCTIONNEMENT NO - Bordure, bourrelet à activation frontale ou latérale de moyenne sensitivité. Robuste et durable, idéale pour les applications de contrôles et sécurité en milieux industriels. - Longueur Maxi du Rail : 4m

Les Atouts de la gamme:

TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet