Aet - Buzzer 95dB à 61 cm IP66 10 à 30Vcc son continu intermittent - 28DBC95012024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
volume - 95 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703053233
Réf. Sonepar
00576002471
Réf. Fournisseur
28DBC95012024
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
autre
volume:
95 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.002 A
température ambiante:
-20...60 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Buzzer 95 dB à 61 cm, étanche IP 66. Il est encastrable et offre 2 sons, continu ou intermittent. Larges plages de tension Indice de protection élevé (IP66) Buzzer intégrable dans panneau Raccordement par cosses
Les Atouts de la gamme:
SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


