Aet - Buzzer combine 80dB à 10 cm feu LED rouge 24Vcc/ca IP65 - O50B0243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703045665

Réf. Sonepar

00576001619

Réf. Fournisseur

O50B0243

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

volume:

80 dB

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.08 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Le O50B est un combiné encastrable qui associe un buzzer bien audible et un voyant clignotant à LED très lumineux.

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet