Aet - Buzzer combine 80dB à 10 cm feu LED rouge 48Vcc/ca IP65 - O50B0483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 48...48 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
volume - 80 dB
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703049724
Réf. Sonepar
00576001620
Réf. Fournisseur
O50B0483
Marque
Aet
tension nominale (Un):
48...48 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
volume:
80 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.08 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le O50B est un combiné encastrable qui associe un buzzer bien audible et un voyant clignotant à LED très lumineux. Combiné compact et très résistant (IP65) Son pulsé et voyant clignotant Facilité d'installation par bornier (bornier protégé) Durée d
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.
Quelques mots du fabricant :
Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...
Un produit Aet
Découvrez toute la gamme Aet


