Non retournable

Aet - Buzzer électronique 90dB 12Vcc continu discontinu IP30/36 - PFD90012

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703044897

Réf. Sonepar

00576001754

Réf. Fournisseur

PFD90012

Marque

Aet

volume:

90 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.01 A

température ambiante:

-20...70 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Buzzer piezo encastrable multisons

Les Atouts de l'article:

Buzzer piezo encastrable multisons Puissance 90 dB (30 cm) Encastrable facilement dans un perçage de diamètre 28 mm Multisons

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet