Aet - Buzzer electronique 95dB a 30 cm 230Vca-cc son continu IP30-36 - PK95230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP30

  • consommation d'électricité - 0.025 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665703044873

Réf. Sonepar

00576001766

Réf. Fournisseur

PK95230

Marque

Aet

volume:

95 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP30

consommation d'électricité:

0.025 A

température ambiante:

-20...70 °C

Buzzer électronique 95dB à 30 cm 230Vca-cc son continu IP30-36